Azetylenschlauch rot glatt ISO3821 6X13

Artikelnummer: Z00309959
EAN: 4030477008021
Herstellernummer: 3256 006000
Teguma
Azetylenschlauch rot glatt ISO3821 6X13
Inkl. Steuern: 2,07 € VE 1 Meter (1 m) Netto 1,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
2,07 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Autogenschlauch nach ISO 3821, glatt, für Azetylen Azetylenschlauch rot glatt ISO3821 6X13.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Wandstärke (mm) 03,50
Betriebsdruck (bar) 20,00
Außen-Ø (mm) 013,0
Platzdruck (bar) 060,0
Innen-Ø (mm) 006,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen