AMF Adapter Nr.6829AD 12 f.Spannarm AMF

Artikelnummer: Z00043437
EAN: 4020772092405
Herstellernummer: 92403
AMF Adapter Nr.6829AD 12 f.Spannarm AMF
Inkl. Steuern: 36,00 € VE 1 Stück Netto 30,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zur Aufnahme individueller Spannarme · mit Konus und Anschlussbohrungen · hochfeste Aluminiumlegierung · verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung, schweißpartikelabweisend B=12mm D1=10mm D2=4,5mm H=5mm H1=7mm H2=6mm I=14mm L=30mm L1=13mm L2=22mm O=5,5mm W=8mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 12/16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen