5Star™ Addirollen/ 295640, 57 x 57 mm / 26,7 m Inh. 20

Artikelnummer: Z00016513
EAN: 5018206065735
Herstellernummer: 295640
5Star™ Addirollen/ 295640, 57 x 57 mm / 26,7 m Inh. 20
Inkl. Steuern: 4,91 € VE 1 Paket (534 m) Netto 4,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,01 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Additionsrolle 57x57mm/26,7m, ca. 60g, holzfrei, weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 57 x 57 mm / 26,7 m
Inhalt 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen