5 Star 5Star™ Addirollen/ 728394, 57 x 57 mm /17,5 m, weiß Inh. 5

Artikelnummer: Z00022794
EAN: 4017115249763
Herstellernummer: 728394
5 Star 5Star™ Addirollen/ 728394, 57 x 57 mm /17,5 m, weiß Inh. 5
Inkl. Steuern: 4,22 € VE 1 Paket (350 m) Netto 3,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,01 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Additionsrollen von 5Star™ • die günstigen Qualitätsrollen für Ihre Tischrechner • ca. 60 g/qm Papier, weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 5
Farbe weiß
Format 57 x 57 mm /17,5 m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen