EXACOMPTA Kassenrollen/ 7065120V, 70 x 65 x 12 / 40m, weiß, 60 g/qmInh. 5

Artikelnummer: Z00009061
EAN: 03547867065119
Herstellernummer: 7065120V
EXACOMPTA Kassenrollen/ 7065120V, 70 x 65 x 12 / 40m, weiß, 60 g/qmInh. 5
Inkl. Steuern: 7,84 € VE 1 Packung (200 m) Netto 6,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,04 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• hochsensibles Papier und Premium-Qualität generieren eine saubere Lesbarkeit des Ausdrucks

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Format 70 x 65 x 12 / 40m
Inhalt 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen