EXACOMPTA Thermorollen/ 40901E, 57 x 47 x 12 / 25m, weiß, 55 g/qmInh. 5

Artikelnummer: Z00009049
EAN: 03130632409012
Herstellernummer: 40901E
EXACOMPTA
EXACOMPTA Thermorollen/ 40901E, 57 x 47 x 12 / 25m, weiß, 55 g/qmInh. 5
Inkl. Steuern: 3,61 € VE 1 Packung (125 m) Netto 3,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,03 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• hochsensibeles Papier und Premium-Qualität generieren eine saubere Lesbarkeit des Ausdrucks • 55 g/qm, 1-fach

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Format 57 x 47 x 12 / 25m
Inhalt 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen