EXACOMPTA Thermorollen/ 40915E, 57 x 46 x 12 / 24m, weiß, 55 g/qmInh. 5

Artikelnummer: Z00009042
EAN: 3130631409150
Herstellernummer: 40915E
EXACOMPTA Thermorollen/ 40915E, 57 x 46 x 12 / 24m, weiß, 55 g/qmInh. 5
Inkl. Steuern: 2,77 € VE 1 Paket (120 m) Netto 2,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,02 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• hochsensibles Papier und Premium-Qualität generieren eine saubere Lesbarkeit des Ausdrucks • 1-fach, 55 g /qm. FSC zertifiziert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Format 57 x 46 x 12 / 24m
Inhalt 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen