EXACOMPTA Thermorollen/ 43804E, 80 x 80 x 12 / 44m, weiß,55 g/qmInh. 10

Artikelnummer: Z00009273
EAN: 3130633438042
Herstellernummer: 43804E
EXACOMPTA Thermorollen/ 43804E, 80 x 80 x 12 / 44m, weiß,55 g/qmInh. 10
Inkl. Steuern: 10,47 € VE 1 Paket (440 m) Netto 8,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,02 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• hochsensibeles Papier und Premium-Qualität generieren eine saubere Lesbarkeit des Ausdrucks • 55 g/qm, 1-fach

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Format 80 x 80 x 12 / 44m
Inhalt 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen