heipa Additionsrollen/45057-30001 57 x 65 x 12 40m 60g Inhalt 5 Stück

Artikelnummer: Z00026994
EAN: 5709750000180
Herstellernummer: 45057-30001
heipa Additionsrollen/45057-30001 57 x 65 x 12 40m 60g Inhalt 5 Stück
Inkl. Steuern: 1,65 € VE 1 Bar (Luftdruck) (200 m) Netto 1,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,01 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Additionsrollen 60g holzfrei weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 5
Format 57 x 65 x 12 / 40m

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen