heipa Kassenrollen 1-fach/ F720213, 38 x 70 x 12 / 44 m, weiß 60 g/qm Inh. 5

Artikelnummer: Z00025724
EAN: 04017115102136
Herstellernummer: F720213
heipa Kassenrollen 1-fach/ F720213, 38 x 70 x 12 / 44 m, weiß 60 g/qm Inh. 5
Inkl. Steuern: 1,90 € VE 1 Bar (220 m) Netto 1,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,01 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Kassenrollen, 60 g/qm Papier, weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Format 38 x 70 x 12 / 44 m
Inhalt 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen