heipa Kassenrollen 1-fach/ F721915, 44 x 75 x 17,5 / 52 m, weiß 60 g/qm Inh. 5

Artikelnummer: Z00026989
EAN: 04017115219155
Herstellernummer: F721915
heipa Kassenrollen 1-fach/ F721915, 44 x 75 x 17,5 / 52 m, weiß 60 g/qm Inh. 5
Inkl. Steuern: 2,48 € VE 1 Bar (260 m) Netto 2,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,01 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Kassenrollen, 60 g/qm Papier, weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Format 44 x 75 x 17,5 / 52 m
Inhalt 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen