heipa heipa Kassenrollen 1-fach/ F722489, 70 x 65 x 12 / 40 m, weiß 60 g/qm Inh. 5

Artikelnummer: Z00025718
EAN: 4017115124893
Herstellernummer: F722489
heipa heipa Kassenrollen 1-fach/ F722489, 70 x 65 x 12 / 40 m, weiß 60 g/qm Inh. 5
Inkl. Steuern: 2,46 € VE 1 Bar (Luftdruck) (200 m) Netto 2,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,01 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Kassenrollen, 60 g/qm Papier, weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 5
Farbe weiß
Format 70 x 65 x 12 / 40 m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen