heipa Kassenrollen 2-fach/ F721345, 76 x 60 x 12 / 18m, weiß/weiß Inh. 5

Artikelnummer: Z00027005
EAN: 04017115213450
Herstellernummer: F721345
heipa Kassenrollen 2-fach/ F721345, 76 x 60 x 12 / 18m, weiß/weiß Inh. 5
Inkl. Steuern: 6,06 € VE 1 Bar (90 m) Netto 5,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,07 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für elektronik Cash- und Kreditkartensysteme, 2-fach gewickelt, selbstdurchschreibendes Papier, 2 x 54 g/qm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß/weiß
Format 76 x 60 x 12 / 18m
Inhalt 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen