heipa Thermorollen/ F720315, 60 x 46 x 12 / 25 m, weiß 55 g/qm Inh. 5

Artikelnummer: Z00026998
EAN: 04017115103157
Herstellernummer: F720315
heipa Thermorollen/ F720315, 60 x 46 x 12 / 25 m, weiß 55 g/qm Inh. 5
Inkl. Steuern: 3,42 € VE 1 Bar (125 m) Netto 2,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,03 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Kassenrollen- und Kreditkartenrollen aus Thermopapier, 1-fach, weiß, 56 g/qm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Format 60 x 46 x 12 / 25 m
Inhalt 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen