heipa Thermorollen/ F722456, 76 x 64 x 12 / 50 m, weiß Inh. 5

Artikelnummer: Z00026986
EAN: 04017115124565
Herstellernummer: F722456
heipa Thermorollen/ F722456, 76 x 64 x 12 / 50 m, weiß Inh. 5
Inkl. Steuern: 11,38 € VE 1 Bar (250 m) Netto 9,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,05 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Kassenrollen- und Kreditkartenrollen aus Thermopapier, 1-fach, weiß, 56 g/qm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Format 76 x 64 x 12 / 50 m
Inhalt 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen