heipa Thermorollen/F724630 57 x 58 x 12 40m weiß Inhalt 5 Stück

Artikelnummer: Z00017635
EAN: 04017115146307
Herstellernummer: F724630
heipa Thermorollen/F724630 57 x 58 x 12 40m weiß Inhalt 5 Stück
Inkl. Steuern: 7,74 € VE 1 Bar (200 m) Netto 6,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,04 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Kassenrollen- und Kreditkartenrollen aus Thermopapier, 1-fach, weiß, 56 g/qm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Format 57 x 58 x 12 / 40 m
Inhalt 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen