Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

ADE DCF-Funkuhr mit XXL-Ziffern

Artikelnummer
Z19812322
EAN
4260336175803
Herstellernummer
CK 1702
Marke
ADE
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
21,99 € 18,48 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19812322
EAN
4260336175803
Herstellernummer
CK 1702
Marke
ADE

Technische Daten

Breite229.000 Millimeter
Bruttobreite241.000 Millimeter
Bruttohöhe38.000 Millimeter
Bruttolänge172.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
EigenschaftenInnentemperaturanzeige Wecker Datum- Tag- Mondphasenanzeige LCD Display XXL Anzeige
Farbebraun und weiß
Gewicht.400 Kilogramm
Größe22,9x16,1x2,8 cm
Höhe28.000 Millimeter
Internet BildunterschriftDCF-Funkuhr mit XXL-Ziffern
Länge161.000 Millimeter
MaterialmixABS-Kunststoff/Bambus
Werks-Nr.CK 1702
Zolltarifnummer91069000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

ADE
DCF-Funkuhr mit XXL-Ziffern

  • Mondphasen-, Temperatur- und Datumsanzeige inklusive
  • Korpus aus echtem Bambus und hochwertigem ABS-Kunststoff in weiß
  • Funkuhr (DCF Zeitsignal)
  • automatische und manuelle Zeiteinstellung
  • automatische Umstellung Sommer- und Winterzeit
  • Wecker mit Schlummerfunktion
  • Innentemperaturanzeige in °C und °F (0° - 50 °C)
  • ewiger Kalender mit Datum- und Tagesanzeige in 7 Sprachen
    wählbar (DE, EN, ES, FR, IT, NL, DU)
  • großes, übersichtliches LCD-Display, 165 x 93 mm
  • zum Hängen oder Stellen
  • inkl. Batterien, 2 x 1,5 V AA
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente