Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

ADE Küchenwaage "Ladina" Edelstahl Tragkraft 15 kg/Teilung 1 g

Artikelnummer
Z19792769
EAN
4260336173342
Herstellernummer
KE 1601
Marke
ADE
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
33,99 € 28,56 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19792769
EAN
4260336173342
Herstellernummer
KE 1601
Marke
ADE

Technische Daten

Anzahl Batterien4
Anzahl der Batterien4 Stück
Anzeigeartdigital
Artikel enthält Holznein
Batteriart1,5 V AAA
Batterieart1,5 V AAA
Batteriebestückung4 Stück
Batterien benötigtJa
Batterien enthaltenJa
Batterien mitgeliefertja
BetriebsartBatteriebetrieb
Breite265.000 Millimeter
Bruttobreite310.000 Millimeter
Bruttogewicht1.470 Kilogramm
Bruttohöhe45.000 Millimeter
Bruttolänge375.000 Millimeter
Bruttovolumen.005 Kubikmeter
Displayja
EGUFER-Nummer509210
EigenschaftenTragkraft: 25 kg
Gewicht1.220 Kilogramm
Grundfarbesilbergrau
Größe31x26,5x2,5 Zentimeter
Höhe25.000 Millimeter
Internet BildunterschriftKüchenwaage "Ladina"
Länge310.000 Millimeter
MaterialEdelstahl
Material WiegeflächeEdelstahl gebürstet
MaterialmixEdelstahl
Max. Belastbarkeit15 Kilogramm
Mit Displayja
SeriennameLadina
Teilung1 Gramm
Werks-Nr.KE 1601
Zolltarifnummer84231010
Zuwiegefunktion Taraja
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

ADE
Küchenwaage "Ladina" Edelstahl

  • für große Aufgaben: Egal ob der Jahresvorrat an Marmelade eingekocht werden soll oder die Bewirtung einer großen Gesellschaft ansteht - die Kingsize Küchenwaage Ladina ist allen Herausforderungen gewachsen
  • mit ihrer extragroßen Wiegefläche (so groß wie ein Laptop / ca. DIN A4) und einer Höchstlast von 15 kg stößt sie in ganz neue Dimensionen vor
  • No-Fingerprint-Beschichtung - Wiegefläche aus Edelstahl ist dabei leicht zu pflegen - auch für Abwasch-Muffel
  • einfache Bedienung über Sensor-Touch
  • Gewichtseinheiten: g, oz und lb.oz
  • Auto-Hold-Funktion
  • übersichtliches LED-Display 60,5 x 20 mm
  • Überlastungs- und Batteriestandsanzeige
  • Abschaltautomatik
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente