Aderendhülsenzange 145 mm

Artikelnummer: Z00427276
EAN: 4003773024149
Aderendhülsenzange 145 mm
Inkl. Steuern: 19,17 € VE 1 Stück Netto 16,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aderendhülsenzangen

- Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich 0,5-16 mm² - Verpressung in gekennzeichneten Halbrundprofilen für sichere Verbindung von Hülse und Leiter - 8 besonders tiefe Profile mit konischen Seitenflächen - Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen Kopf poliert, Griffe kunststoffüberzogen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell 9761
KNIPEX 9761
Kapazität (mm²) 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5
Länge (mm) 145
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen