Aderendhülsenzange 145mm m.M.K.Griff Knipex

Artikelnummer: Z00300428
EAN: 1234
Herstellernummer: 97 62 145 A
Aderendhülsenzange 145mm m.M.K.Griff Knipex
Inkl. Steuern: 23,97 € VE 1 Stück Netto 20,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

aus Vanadium-Stahl, Griff mit Mehrkomponenten-Hüll Aderendhülsenzange 145mm m.M.K.Griff Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Leiterquerschnitt mm2 0,25-2,5
Länge (mm) 145
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen