Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AVERY Zweckform AVERY Zweckform Adressetiketten Bogen/3348, 67x38, Inh. 420

Artikelnummer
Z00024300
EAN
04004182033487
Herstellernummer
3348
Marke
AVERY Zweckform
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
10,99 € 9,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00024300
EAN
04004182033487
Herstellernummer
3348
Marke
AVERY Zweckform

Technische Daten

Anzahl der Blätter je Packung20 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Blatt21 Etik./Bl.
Anzahl der Etiketten je Packung420 Etik./Pack.
AusführungWerkstoff: Papier
Ausführung des Papiertypschlorfrei gebleicht
Beschichtungunbeschichtet
Farbeweiß
Forest Stewardship Council (FSC)Nein
Formrechteckig mit abgerundeten Ecken
Format67 x 38 mm
HauptmerkmaleMaße: 67 x 38 mm (B x H)
Inhalt420
MaterialPapier
Maße67 x 38 mm (B x H) Millimeter
PEFCNein
PVC-freiJa
Perforation zum Trennen vorhandenJa
SelbstklebendJa
Verwendung für Druck- oder SchreibgerätSchreibmaschine
WerkstoffPapier
abgerundete Ecken vorhandenJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Adress-Etiketten auf DIN A4 Bogen geeignet für alle Schreibmaschinen und zur Handbeschriftung • Längs- bzw. Einzelperforation, dadurch leichtes Abtrenen der Etiketten • Permanent haftend • nicht für die PC-Beschriftung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente