AVERY Zweckform Adressetiketten QuickPeel/L7165-100, weiß, 99,1x67,7, Inh. 800

Artikelnummer: Z00015341
EAN: 5701044461059
Herstellernummer: L7165-100
AVERY Zweckform Adressetiketten QuickPeel/L7165-100, weiß, 99,1x67,7, Inh. 800
Inkl. Steuern: 34,33 € VE 1 Paket Netto 28,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Druckerdurchlauf bei Versand-Etiketten für Laserdrucker getestet und bestätigt durch TÜV Süd • Blickdichtes Material der weißen Versand-Etiketten für Laserdrucker verdeckt alte Beschriftungen und Etiketten • Einfaches Abziehen und Aufkleben mit der einzigartigen QuickPEEL™ Abziehhilfe • weiß für Laserdrucker • Anwendungsfreundliche Vorlagen und Software kostenlos unter www.avery-zweckform.eu

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 99,1 x 67,7 mm
Inhalt 800
Farbe weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen