AVERY Zweckform AVERY Zweckform Adressetiketten QuickPeel/L7173-100, weiß, 99,1x57, Inh. 1000

Artikelnummer: Z00018707
EAN: 5701044461134
Herstellernummer: L7173-100
AVERY Zweckform AVERY Zweckform Adressetiketten QuickPeel/L7173-100, weiß, 99,1x57, Inh. 1000
Inkl. Steuern: 35,69 € VE 1 Paket Netto 29,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Druckerdurchlauf bei Versand-Etiketten für Laserdrucker getestet und bestätigt durch TÜV Süd • blickdichtes Material der weißen Versand-Etiketten für Laserdrucker verdeckt alte Beschriftungen und Etiketten • einfaches Abziehen und Aufkleben mit der einzigartigen QuickPEEL™ Abziehhilfe • Anwendungsfreundliche Vorlagen und Software kostenlos unter www.avery-zweckform.eu

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1000
Farbe weiß
Format 99,1 x 57 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen