AVERY Zweckform Inkjet-Etiketten/J8567-25, transparent, 210x297, Inh. 25

Artikelnummer: Z00025532
EAN: 4004182047231
Herstellernummer: J8567-25
AVERY Zweckform Inkjet-Etiketten/J8567-25, transparent, 210x297, Inh. 25
Inkl. Steuern: 23,78 € VE 1 Paket Netto 19,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Druckerdurchlauf bei Versand-Etiketten für Laserdrucker getestet und bestätigt durch TÜV Süd • Blickdichtes Material der weißen Versand-Etiketten für Laserdrucker verdeckt alte Beschriftungen und Etiketten • Einfaches Abziehen und Aufkleben mit der einzigartigen QuickPEEL™ Abziehhilfe • transparent für Tintenstrahldrucker • Anwendungsfreundliche Vorlagen und Software kostenlos unter www.avery-zweckform.eu

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 210 x 297 mm
Farbe transparent
Inhalt 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen