Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AEG Tischvent. 25 cm VL5525M Metall verchromt

Artikelnummer
Z19839039
EAN
4015067200320
Herstellernummer
520032
Marke
AEG
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
65,99 € 55,45 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19839039
EAN
4015067200320
Herstellernummer
520032
Marke
AEG

Technische Daten

Abmessung390x290x240
Anzahl der Gebläsestufen3
Bruttobreite450.000 Millimeter
Bruttogewicht6.500 Kilogramm
Bruttohöhe330.000 Millimeter
Bruttolänge325.000 Millimeter
Bruttovolumen.048 Kubikmeter
Durchmesser25 cm
Eigenschaftenoszillierender Design-Ventilator mit verstellbarem Neigungswinkel, hochwertiges Metallgehäuse, oszillierend (abschaltbar), ruhiger Lauf, verstellbarer Neigungswinkel, Metall-Standfuß, Metall-Motorgehäuse, sicherer Stand
Gewicht2.900 Kilogramm
Grundfarbesilber
Internet BildunterschriftTischvent. 25 cm VL5525M
Korbgröße250 Millimeter
Leistungsaufnahme30 Watt
Leistungsstufen3 Laufgeschwindigkeiten, 4-Stufen-Schalter (0-1-2-3)
SicherheitsmerkmaleMetall-Schutzgitter
Werks-Nr.520032
WerkstoffMetall
Zolltarifnummer84145100
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

AEG
Tischventilator VL5525M

  • oszillierend (abschaltbar)
  • ruhiger Lauf
  • Neigungswinkel verstellbar
  • Metall-Schutzgitter
  • sicherer Stand
  • 4 Stufen-Schalter (0-1-2-3)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente