Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AEG Wasserkocher EWA3300

Artikelnummer
Z19834614
EAN
7332543451432
Herstellernummer
950074772
Marke
AEG
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
43,99 € 36,97 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19834614
EAN
7332543451432
Herstellernummer
950074772
Marke
AEG

Technische Daten

Breite255.000 Millimeter
Bruttobreite225.000 Millimeter
Bruttogewicht1.473 Kilogramm
Bruttohöhe250.000 Millimeter
Bruttolänge265.000 Millimeter
Bruttotiefe223.000 Millimeter
Bruttovolumen.014 Kubikmeter
EGUFER-Nummer504512
Fassungsvermögen1,7 Liter
Gewicht1.100 Kilogramm
Grundfarbesonstige
Höhe240.000 Millimeter
Inhalt1,7 Liter
Internet BildunterschriftWasserkocher EWA3300, Dekoration nicht im Lieferumfang
Leistung2200 Watt
Mit Füllstandanzeigeaußen
Mit Siebnein
Mit Temperaturanzeigenein
Tiefe165.000 Millimeter
Wasserfilterja
Werks-Nr.950074772
Werkstoff des BehältersKunststoff
Zolltarifnummer85161080
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Einhand-Deckelöffnung Einhand-Deckelöffnung Funktional und schön zugleich! Oft hat man in der Küche nur eine Hand frei. Genau deshalb lässt sich der Deckel dieses Wasserkochers auch ganz einfach, per Knopdruck am oberen Rand des Griffes, öffnen. 1,7 Liter Fassungsvermögen 1,7 Liter Fassungsvermögen Kochen Sie schnell und einfach bis zu 1,7 Liter Wasser auf einmal. Dank der Tassen- und Literskalierung an der beidseitigen Wasserstandsanzeige können Sie genau dosieren und somit sogar Energie sparen. Automatische Sicherheitsabschaltung Automatische Sicherheitsabschaltung Zum einen schaltet sich der Wasserkocher automatisch aus wenn das Wasser eine Temperatur von 100 Grad erreicht hat und zum anderen wenn Sie für Ihren Tee kein kochendes Wasser möchten schaltet er sich beim Verlassen der Basis sofort aus. Um gefährliche Situationen zu vermeiden schaltet er sich außerdem aus wenn kein Wasser im Wasserkocher ist. Fassungsvermögen: 1,7 Liter Einhand-Deckelöffnung Ein/Aus-Schalter mit Betriebsanzeige Kabelaufwicklung 3-fache automatische Sicherheitsabschaltung (bei 100° Grad aufgeheiztem Wasser / beim Verlassen der Basis / bei Inbetriebnahme ohne Wasser)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente