Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AIMONT Sicherheitsschuh Roky Gr.39 schwarz Leder S3 SRC ESD EN20345

Artikelnummer
Z21696374
EAN
8033546348901
Herstellernummer
ABI26-39
Marke
AIMONT
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
64,99 € 56,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21696374
EAN
8033546348901
Herstellernummer
ABI26-39
Marke
AIMONT

Technische Daten

Breite195 Millimeter
Farbeschwarz
Gewicht1200 Gramm
Größe39
Höhe115 Millimeter
Länge305 Millimeter
MarkeAIMONT
MaterialPull-Up Leder
Schuhweite11
SchutzklasseS3 SRC ESD
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: weiches Pull-Up Leder, wasserabweisend · Futter: OverDry, atmungsaktiv und abriebfest · Alu-Lite Aluminiumkappe · Flex-System Zero: durchtrittsichere „no metal“ Brandsohle · Fußbett: Comfort Plus ESD – durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett, extrem atmungsaktiv · 98 Grip PU/PU-Laufsohle · Weite 11 · Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Aluminium • Kategorie: II • Zwischensohle: metallfrei • Schutzklasse: S3 SRC ESD • Ausführung: wasserabweisend • Norm: EN ISO 20345
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente