ANSMANN Akkuzelle 2100 mAh 1,2V Monozellen NiMH ANSMANN 4St./Blister

Artikelnummer: Z00060038
EAN: 4013674350520
Herstellernummer: 5035052
ANSMANN Akkuzelle 2100 mAh 1,2V Monozellen NiMH ANSMANN 4St./Blister
Brutto Set-Preis 9,04 € Netto 7,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nickel-Metallhydrid (NiMH) · vereint in sich die Vorteile von Akkus und Batterien · dank neuster Technologie besitzen die maxE Zellen im Gegensatz zu herkömmlichen Akkus eine sehr geringe Selbstentladung Besondere Produktvorteile: · die geladene Zelle ist über 1 Jahr lagerfähig und sofort einsatzbereit · maxE kann wie eine herkömmliche NiMH-Zelle geladen werden · kein spezielles Ladegerät erforderlich · vorgeladen und sofort einsatzbereit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

St. je Blister 4
Kapazität 2100
Äquivalenz R6-AA-Mignon
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]