Akkuzelle Baby MAX E 4500mAh 1,2V ANSMANN 2St./Blister

Artikelnummer: Z00060039
EAN: 4013674353521
Herstellernummer: 5035352
Akkuzelle Baby MAX E 4500mAh 1,2V ANSMANN 2St./Blister
Inkl. Steuern: 16,72 € VE 1 Stück Netto 14,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nickel-Metallhydrid (NiMH) · vereint in sich die Vorteile von Akkus und Batterien · dank neuster Technologie besitzen die maxE Zellen im Gegensatz zu herkömmlichen Akkus eine sehr geringe Selbstentladung Besondere Produktvorteile: · die geladene Zelle ist über 1 Jahr lagerfähig und sofort einsatzbereit · maxE kann wie eine herkömmliche NiMH-Zelle geladen werden · kein spezielles Ladegerät erforderlich · vorgeladen und sofort einsatzbereit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

St. je Blister 2
Äquivalenz R14-C-Baby
Kapazität (mAh) 4500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen