Akku-Bandsäge GCB 18 V-LI, Solo Version, im Karton

Artikelnummer: Z00191384
EAN: 3165140595223
Herstellernummer: 06012A0300
Bosch
Akku-Bandsäge GCB 18 V-LI, Solo Version, im Karton
UVP: 332,01 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 252,68 € VE 1 Stück Netto 212,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Bandsäge GCB 18 V-LI, die kompakteste Akku-Bandsäge ihrer Klasse, geringstes Gewicht (nur 3,8 kg) und kompakteste Bauform (Länge nur 343 mm) für komfortableres Arbeiten auch an engen Stellen, exzellente Schnitttiefe (bis 63,5 mm) für das Ablängen gängiger Materialien wie z.B. Metall-, Kunststoffrohre und Aluprofile, präzise Schnitte durch vibrationsfreien Sägeblattlauf sowie optimale Beleuchtung des Arbeitsbereiches durch integriertes LED-Licht, einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung, Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung, Karton, Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, Solo Version, 2 x Bimetall Sägeblatt 18 TPI (2 608 649 000)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Electronic ja
Gewicht inkl. Akku (kg) 3,8
Akkuspannung (V) 18
Bandgeschwindigkeit (m/min) 162
Abmessung Höhe (mm) 200
Abmessung Breite (mm) 210
Abmessung Länge (mm) 375
Abschnittbreite (mm) 63.5
Sägeblätterabmessungen (mm) 733x12,7x0,5
Sägebandlänge (mm) 733
Sägebandbreite (mm) 12.7
Produktart Akku-Bandsäge
Softgrip ja
Volumen (dm³) 15.750
Leerlaufdrehzahl (m/min) 162
Max. Schnitttiefe (mm) 63,5

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen