Akku-Blindnietsetzgerät FIREBIRD

Artikelnummer: Z00427561
EAN: 1234
Akku-Blindnietsetzgerät FIREBIRD
Inkl. Steuern: 1.013,83 € VE 1 Stück Netto 851,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Akku-Blindnietmutter-Setzgerät FireBird®

Gerät im Stahlblechkoffer mit 1 Schnellwechselakku 12 Volt und 1 Schnellladegerät ca. 1 h (Vollladung). Zum Verarbeiten von Blindnietmuttern bis M10 Alu, Gewicht 2,3 kg (mit Akku), Setzkraft 13.000 N. Zubehör: Gewindedorn und Mundstück M6 (in Arbeitsposition), Gewindedorn und Mundstück M4 und M5 (im Magazin), 1 Innensechskantschlüssel. Arbeitsbereich: bis M10 Alu und M8 Stahl.

Leistung je Akkuladung:

Innengewinde: M3, Material: Alu, Stück/Akkuladung: 600 Innengewinde: M3, Material: Stahl/VA, Stück/Akkuladung: 550 Innengewinde: M4, Material: Alu, Stück/Akkuladung: 520 Innengewinde: M4, Material: Stahl/VA, Stück/Akkuladung: 480 Innengewinde: M5, Material: Alu, Stück/Akkuladung: 480 Innengewinde: M5, Material: Stahl/VA, Stück/Akkuladung: 400 Innengewinde: M6, Material: Alu, Stück/Akkuladung: 400 Innengewinde: M6, Material: Stahl/VA, Stück/Akkuladung: 300 Innengewinde: M8, Material: Alu, Stück/Akkuladung: 340 Innengewinde: M8, Material: Stahl, Stück/Akkuladung: 180 Innengewinde: M10, Material: Alu, Stück/Akkuladung: 300

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ FireBird®
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen