Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC und Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI

Artikelnummer: Z00189660
EAN: 3165140779425
Herstellernummer: 0615990G14
Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC und Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI
Inkl. Steuern: 484,94 € VE 1 Stück Netto 407,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC und Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI, unübertroffene Kombination aus Leistung und Gewicht, lange Laufzeit (153 Löcher, 6 x 40 mm in Beton) mit einer Akkuladung (4,0 Ah) dank effizientem Bosch EC Motor, geringes Gewicht (nur 2,6 kg) und kompakte Bauform für komfortableres Arbeiten, stärkster Meißelabtrag (12 kg/Std.) seiner Klasse, bürstenloser Bosch-EC-Motor: kompakt, staubgeschützt, leicht und absolut wartungsfrei, innovative CoolPack Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 Prozent (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack), Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung, extrem robust: Electronic Motor Protection schaltet den Motor bei Überlastung ab, GBH 18 V-EC (0 611 904 000), GSR 18-2-LI (0 601 9B7 302), L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS), Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322), 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 815)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Electronic ja
Bosch-SDS-System nein
Breite (mm) 360
Constant-Electronic Nein
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 2.6
Gewicht inkl. Akku (kg) 2,6
Höhe (mm) 218.0
Akkuspannung (V) 18
Auto-Lock nein
Akkukapazität (Ah) 4.0
Abmessung Höhe (mm) 255
Abmessung Breite (mm) 360
Abmessung Länge (mm) 440
Bohrdurchmesser Stahl (mm) 13
Bohrdurchmesser Holz (mm) 20
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern (mm) 4 – 18
Schlagenergie, max. (J) 1,7
Schlagzahl bei Nenndrehzahl (min-1) 0 – 4550
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern (mm) 4 – 10
Nenndrehzahl (min-1) 0 – 1400
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Bohrhammer
Power-Control nein
Staubabsaugung nein
Stufenlose Drehzahlregelung nein
Volumen (dm³) 40.392
Überlastkupplung ja
Max. Bohr-Ø Stahl (mm) 13
Max. Bohr-Ø Holz (mm) 20
Länge (mm) 285.0
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 0
Max. Einzelschlagenergie (J) 1.7
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 1400

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen