Professional Akku Bohrhammer GBH 18 V-EC ohne Akku & Ladegrät

Artikelnummer: Z00183208
EAN: 3165140669474
Herstellernummer: 0611904000
Professional Akku Bohrhammer GBH 18 V-EC ohne Akku & Ladegrät
Inkl. Steuern: 300,25 € VE 1 Stück Netto 252,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bosch Professional Akku Bohrhammer GBH 18 V-EC Solo Version ohne Akku & Ladegrät
  • unübertroffene Kombination aus Leistung und Gewicht
  • lange Laufzeit (153 Löcher 6 x 40 mm in Beton) mit einer Akkuladung (4,0 Ah) dank effizientem Bosch EC Motor
  • geringes Gewicht (nur 2,6 kg) und kompakte Bauform für komfortableres Arbeiten
  • stärkster Meißelabtrag (12 kg/Std.) seiner Klasse
  • bürstenloser Bosch-EC-Motor:
    • kompakt
    • staubgeschützt
    • leicht und absolut wartungsfrei
  • innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 Prozent (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
    • schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung,
  • extrem robust:
    • Electronic Motor Protection schaltet den Motor bei Überlastung ab
    • voll funktionsfähig auch nach einem 2-m-Falltest auf Beton
  • Kein Memory-Effekt:
    • Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen
Lieferumfang:
  • Der Artikel wird in einm Karton geliefert
  • Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)
  • Zusatzhandgriff (2 602 025 141)
  • Gerät
Im Lieferumfang nicht enthalten:
  • L-Boxx
  • Akku und Ladegrät

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Electronic ja
Bosch-SDS-System nein
Constant-Electronic Nein
Gewicht inkl. Akku (kg) 2,6
Höhe (mm) 218,0
Akkuspannung (V) 18
Auto-Lock nein
Akkukapazität (Ah) 3
Abmessung Höhe (mm) 110
Abmessung Breite (mm) 242
Abmessung Länge (mm) 320
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern (mm) 4 – 18
Schlagenergie, max. (J) 1,7
Schlagzahl bei Nenndrehzahl (min-1) 0 – 4550
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern (mm) 4 – 10
Nenndrehzahl (min-1) 0 – 1400
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Bohrhammer
Power-Control nein
Staubabsaugung nein
Stufenlose Drehzahlregelung nein
Volumen (dm³) 8.518
Überlastkupplung ja
Max. Bohr-Ø Stahl (mm) 13
Max. Bohr-Ø Holz (mm) 20
Länge (mm) 285,0
Min. Leerlaufdrehzahl (1/min) 0
Max. Leerlaufdrehzahl (1/min) 1400

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen