Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-LI Compact mit 2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku L-BOXX

Artikelnummer: Z00183212
EAN: 3165140600194
Herstellernummer: 0611905302
Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-LI Compact mit 2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku L-BOXX
Inkl. Steuern: 289,46 € VE 1 Stück Netto 243,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-LI Compact mit 2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku L-BOXX

        
  • Der kompakteste professionelle 18-Volt-Akku-Bohrhammer, kompakteste Bauform seiner Klasse (Gesamtlänge nur 278 mm inkl. SDS-plus-Aufnahme) 
  •     
  • Pneumatisches Hammerschlagwerk für Bohrungen bis 12 mm in Beton, auch für kleinere bis mittlere Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall geeignet 
  •     
  • Innovative Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung 
  •     
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung 
  •     
  • Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs, integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen, Verschraubungen: Schrauben bis 6 mm Durchmesser in Holz 
  •     
  • Kein Memory-Effekt: der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen 
  •     
  • Bosch Hyper Charge: durch Schnellladung sind die Akkus bereits nach der Hälfte der Ladezeit zu 75 % geladen

Lieferumfang:

        
  • Schnellladegerät AL 1820 CV (2 607 225 424) 
  •     
  • L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR),
  •     
  • Maschinentuch 
  •     
  • 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät (2 608 438 088) 
  •     
  • 2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 560)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0 – 4950
Abmessung Länge 440 Millimeter
Abmessung Höhe 155 Millimeter
Staubabsaugung nein
Bosch-SDS-System nein
Länge 278.0 Millimeter
Gewicht mit Akkupack 2.1 KG_tmp
Min. Leerlaufdrehzahl 0
Stufenlose Drehzahlregelung nein
Bohrdurchmesser Stahl 8 Millimeter
Max. Einzelschlagenergie 1 Joule
Max. Leerlaufdrehzahl 1050
Power-Control nein
Auto-Lock nein
Rechts-/Linkslauf ja
Nenndrehzahl 0 – 1050
Constant-Electronic nein
Schlagenergie, max. 1 Joule
Akkukapazität 1.5 Zusätzliche Minute
Höhe (mm) 202.0
Max. Bohr-Ø Stahl 8 Millimeter
Produktart Akku-Bohrhammer
Abmessung Breite 355 Millimeter
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern 4 – 12 Millimeter
Volumen 24.211 Kubikdezimeter
Max. Bohr-Ø Holz 16 Millimeter
Bohrdurchmesser Holz 16 Millimeter
Gewicht inkl. Akku 2,1 KG_tmp
Electronic ja
Breite (mm) 355
Akkuspannung 18 Volt
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern 4 – 8 Millimeter
Überlastkupplung ja

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen