• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 37%
- 34%

Bosch Professional Akku-Schrauber GSR 12V-20 HX, Solo Version, L-BOXX

UVP: 141,61 € 93,00 € Netto 78,15 €
- 25%
- 35%
- 40%
- 29%

Bosch Professional Akku-Winkelschrauber GWI 12V-5, Solo Version, L-BOXX

UVP: 141,61 € 101,00 € Netto 84,87 €
- 44%
- 28%
- 44%

Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-20, Solo Version, L-BOXX

UVP: 141,61 € 79,00 € Netto 66,39 €
- 46%

Bosch Akku-Schlagbohrhammer GBH 18 V-EC, Solo Version, L-BOXX

UVP: 315,35 € 170,00 € Netto 142,86 €
- 26%
- 34%
- 36%
- 37%

makita Akku-Bohrhammer DHR243RTJV

528,21 € Netto 443,87 €
- 22%
- 35%

Bosch Akku-Schlagbohrhammer GBH 18 V-LI Compact, Solo Version, im Karton

Artikelnummer:  
Z00183211 
EAN:  
3165140600163 
Herstellernummer:  
0 611 905 300 
Marke: 
Bosch 
Bosch

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 279,65 €
211,74 €

Netto 177,93 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 185 Millimeter
Abmessung Höhe 105 Millimeter
Abmessung Länge 305 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Akkukapazität -
Akkuspannung 18 Volt
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern 4 – 12 Millimeter
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern, bis 12 Millimeter
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern, von 4 Millimeter
Bohrdurchmesser Beton 12
Bohrdurchmesser Holz 16
Bohrdurchmesser Stahl 8
Breite -
Bruttogewicht 1.850 Kilogramm
Einsatzbereiche Bohren in Stein
Gewicht mit Akkupack -
Höhe 202.0 Millimeter
Lieferumfang Maschinentuch
Länge 1 278.0 Millimeter
Max. Bohr-Ø Holz 16 Millimeter
Max. Bohr-Ø Stahl 8 Millimeter
Max. Einzelschlagenergie 1
Max. Leerlaufdrehzahl 4950
Min. Leerlaufdrehzahl 0
Nenndrehzahl 0 – 1050 Umdrehungen pro Minute
Nenndrehzahl, von 0 Umdrehungen pro Minute
Nettogewicht 1.500 Kilogramm
Opt. Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern, bis 8 Millimeter
Opt. Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern, von 4 Millimeter
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern 4 – 8 Millimeter
Positionierung Der kompakteste professionelle 18-Volt-Akku-Bohrhammer
SOL Date 01.09.2011
Schlagenergie, max. 1 Joule
Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0 – 4950 Umdrehungen pro Minute
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu 4950 Umdrehungen pro Minute
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von 0 Umdrehungen pro Minute
Spartenbezeichnung 71
Unterteilung der Produktkategorien Akku-Schlagbohrhammer
User benefit Kompakteste Bauform seiner Klasse (Gesamtlänge nur 278 mm – inkl. SDS-plus-Aufnahme)
Volumen 5.925 Kubikdezimeter
Weitere Vorteile Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen
Werkzeugaufnahme SDS-plus
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-LI Compact, ohne Akku & Ladegerät (0 611 905 300)

Der kompakteste professionelle 18-Volt-Akku-Bohrhammer

  • Kompakteste Bauform seiner Klasse (Gesamtlänge nur 278 mm – inkl. SDS-plus-Aufnahme)
  • Auch für kleinere bis mittlere Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall geeignet
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
  • Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen
  • Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen
  • Pneumatisches Hammerschlagwerk für Bohrungen bis 12 mm in Beton
  • Innovative Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
  • Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs
  • Verschraubungen: Schrauben bis 6 mm Durchmesser in Holz
  • Bosch Hyper Charge: Durch Schnellladung sind die Akkus bereits nach der Hälfte der Ladezeit zu 75 % geladen

Lieferumfang:

  • Karton    
  • Maschinentuch    
  • Solo Version
Akku und Ladegrät sind nicht im Lieferumfang enthalten!
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
HAZET Mini-Fettpresse 2162M - 35%
14,98 € UVP 22,91 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben