Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-LI Compact Solo Version L-BOXX

Artikelnummer: Z00183214
EAN: 3165140647410
Herstellernummer: 0611905304
Bosch
Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-LI Compact Solo Version L-BOXX
UVP: 249,89 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 192,26 € VE 1 Stück Netto 161,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BoschProfessional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-LI Compact Solo Version L-BOXX

  • Der kompakteste professionelle 18-Volt-Akku-Bohrhammer, kompakteste Bauform seiner Klasse (Gesamtlänge nur 278 mm inkl. SDS-plus-Aufnahme)
  • Pneumatisches Hammerschlagwerk für Bohrungen bis 12 mm in Beton, auch für kleinere bis mittlere Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall geeignet
  • Innovative Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
  • Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs, integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen, Verschraubungen: Schrauben bis 6 mm Durchmesser in Holz
  • Kein Memory-Effekt: der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen
  • Bosch Hyper Charge: durch Schnellladung sind die Akkus bereits nach der Hälfte der Ladezeit zu 75 % geladen,

Lieferumfang:

  • L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)
  • Solo Version, 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät (2 608 438 088)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Electronic ja
Bosch-SDS-System nein
Breite (mm) 355
Constant-Electronic Nein
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 2.1
Gewicht inkl. Akku (kg) 2,1
Höhe (mm) 202.0
Akkuspannung (V) 18
Auto-Lock nein
Akkukapazität (Ah) 3
Abmessung Höhe (mm) 155
Abmessung Breite (mm) 355
Abmessung Länge (mm) 440
Bohrdurchmesser Stahl (mm) 8
Bohrdurchmesser Holz (mm) 16
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern (mm) 4 – 12
Bohrdurchmesser Beton (mm) 12
Schlagenergie, max. (J) 1
Schlagzahl bei Nenndrehzahl (min-1) 0 – 4950
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern (mm) 4 – 8
Nenndrehzahl (min-1) 0 – 1050
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Bohrhammer
Power-Control nein
Staubabsaugung nein
Stufenlose Drehzahlregelung nein
Volumen (dm³) 24.211
Überlastkupplung ja
Max. Bohr-Ø Stahl (mm) 8
Max. Bohr-Ø Holz (mm) 16
Länge (mm) 278.0
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 0
Max. Einzelschlagenergie (J) 1
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 4950

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen