Professional Akku-Bohrhammer GBH 36 V-EC Compact (2,0 Ah)

Artikelnummer: Z00124285
EAN: 3165140775236
Herstellernummer: 0611903R0H
Professional Akku-Bohrhammer GBH 36 V-EC Compact (2,0 Ah)
Inkl. Steuern: 647,74 € VE 1 Stück Netto 544,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 36 V-EC Compact (2,0 Ah) (0 611 903 R0H)

Das kompakte Kraftpaket

  • Stark wie ein Netzgerät: bis zu 160 Bohrlöcher (6 x 40 mm in Beton C30/37) mit einer Akkuladung, optimal im Innenbereich
  • Pneumatisches Hammerschlagwerk, optimiert auf Bohrungen von 4 – 12 mm in Beton (max. 18 mm)
  • Innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
  • Bürstenloser Bosch-EC-Motor: kompakt, leicht und absolut wartungsfrei
  • Mit nur 2,9 kg Gewicht ideal geeignet für Überkopfarbeiten
  • Mehr als 50 % längere Akkulaufzeit durch neue 2,0-Ah Akkus (vgl. 36 V/1,3 Ah)
  • Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen
  • Bosch Hyper Charge: Durch Schnellladung sind die Akkus bereits nach der Hälfte der Ladezeit zu 75 % geladen
  • Ermüdungsarmes Arbeiten durch Bosch Vibration-Control

Lieferumfang:

  • L-BOXX 238 (2 608 438 693)
  • L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät
  • Schnellladegerät AL 3640 CV (2 607 225 100)
  • Tiefenanschlag 210 mm (2 603 001 019)
  • Zusatzhandgriff (ET-Nr. 1 612 025 078)
  • 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 03B)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Electronic ja
Bosch-SDS-System ja
Breite 83,0 mm
Constant-Electronic Nein
Höhe 207,0 mm
Auto-Lock nein
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern 4 – 18 mm
Schlagenergie, max. 1,8 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0 – 4.850 min-1
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern 4 – 12 mm
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Bohrhammer
Power-Control nein
Staubabsaugung nein
Stufenlose Drehzahlregelung nein
Überlastkupplung ja
Nenndrehzahl 0 – 1.500 min-1
Max. Bohr-Ø Stahl 13 mm
Max. Bohr-Ø Holz 30 mm
Länge 297,0 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen