Akku-Bohrhammer GBH 36 V-EC Compact, mit 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku

Artikelnummer: Z00189638
EAN: 3165140475556
Herstellernummer: 0611903R02
Akku-Bohrhammer GBH 36 V-EC Compact, mit 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku
Inkl. Steuern: 550,65 € VE 1 Stück Netto 462,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Bohrhammer GBH 36 V-EC Compact, das kompakte Kraftpaket, stark wie ein Netzgerät: bis zu 100 Bohrlöcher (6 x 40 mm in Beton) mit einer Akkuladung, optimal im Innenbereich, mit nur 2,9 kg Gewicht ideal geeignet für Überkopfarbeiten, pneumatisches Hammerschlagwerk, optimiert auf Bohrungen von 4 bis 12 mm in Beton (max. 18 mm), innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 Prozent (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack), kein Memory-Effekt: der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen, Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung, Bosch Hyper Charge: durch Schnellladung sind die Akkus bereits nach der Hälfte der Ladezeit zu 75 Prozent geladen, bürstenloser Bosch-EC-Motor: kompakt, leicht und absolut wartungsfrei, ermüdungsarmes Arbeiten durch Bosch Vibration-Control, Handwerkerkoffer (2 605 438 668), Schnellladegerät AL 3640 CV (2 607 225 100), Tiefenanschlag 210 mm (2 603 001 019), Zusatzhandgriff (ET-Nr. 1 612 025 078), 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 002), Maschinentuch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Electronic ja
Bosch-SDS-System ja
Breite (mm) 83.0
Constant-Electronic Nein
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 2.9
Gewicht inkl. Akku (kg) 2,9
Höhe (mm) 207.0
Akkuspannung (V) 36
Auto-Lock nein
Akkukapazität (Ah) 1.3
Abmessung Höhe (mm) 135
Abmessung Breite (mm) 370
Abmessung Länge (mm) 475
Bohrdurchmesser Stahl (mm) 13
Bohrdurchmesser Holz (mm) 30
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern (mm) 4 – 18
Bohrdurchmesser Beton 10
Schlagenergie, max. (J) 1,8
Schlagzahl bei Nenndrehzahl (min-1) 0 – 4850
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern (mm) 4 – 12
Nenndrehzahl (min-1) 0 – 1500
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Bohrhammer
Power-Control nein
Staubabsaugung nein
Stufenlose Drehzahlregelung nein
Volumen (dm³) 23.726
Überlastkupplung ja
Max. Bohr-Ø Stahl (mm) 13
Max. Bohr-Ø Holz (mm) 30
Länge (mm) 297.0
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 0
Max. Einzelschlagenergie (J) 1.8
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 1500

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen