Akku-Bohrhammer GBH 36 V-LI Plus

Artikelnummer: Z00477677
EAN: 3165140762236
Herstellernummer: 0611906002
Bosch
Akku-Bohrhammer GBH 36 V-LI Plus
UVP: 879,41 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 663,15 € VE 1 Stück Netto 557,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Akku-Bohrhammer GBH 36 V-LI Plus. Kraft ohne Ende bei absoluter Kontrolle. Bis zu 50 Prozent schnellerer Arbeitsfortschritt durch höhere Einzelschlagenergie und 100 Prozent mehr Lebensdauer (Vergleich zu Vorgänger GBH 36 V-LI). Bosch KickBack Control (KBC) behält die Kontrolle bei blockiertem Bohrer. Bosch Electronic Precision Control (EPC) reguliert die Leistung für optimale Ergebnisse in empfindlichen Materialien. Vibration Control für ermüdungsarmes Arbeiten. LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Arbeitsstelle. Bis zu 240 Löcher in Beton mit einer Akkuladung (Durchmesser: 6 x 40 mm). 3 Funktionen: Bohren, Hämmern, Meißeln. Innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 Prozent (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack). Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Überdurchschnittlich schnelle Ladedauer: Schon nach 25 Minuten sind 80 Prozent des Akkus geladen. Schnellladegerät, Zusatzhandgriff (2 602 025 191), L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (1 600 A00 4L0), Tiefenanschlag (1 613 001 003), L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS), 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 03C)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Electronic nein
Bosch-SDS-System ja
Breite (mm) 108.0
Constant-Electronic Ja
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 4.5
Gewicht inkl. Akku (kg) 4,5
Höhe (mm) 246.0
Akkuspannung (V) 36
Auto-Lock nein
Akkukapazität (Ah) 4.0
Abmessung Höhe (mm) 255
Abmessung Breite (mm) 355
Abmessung Länge (mm) 444
Bohrdurchmesser Stahl (mm) 13
Bohrdurchmesser Holz (mm) 30
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern (mm) 4 – 28
Bohrdurchmesser Beton (mm) 28
Schlagenergie, max. (J) 3,2
Schlagzahl bei Nenndrehzahl (min-1) 0 – 4200
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern (mm) 8 – 18
Nenndrehzahl (min-1) 0 – 940
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Bohrhammer
Power-Control nein
Staubabsaugung nein
Stufenlose Drehzahlregelung ja
Volumen (dm³) 40.193
Überlastkupplung ja
Max. Bohr-Ø Stahl (mm) 13
Max. Bohr-Ø Holz (mm) 30
Länge (mm) 383.0
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 0
Max. Einzelschlagenergie (J) 3.2
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 4200

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen