Akku-Bohrhammer GBH 36 V-Li

Artikelnummer: Z00431173
EAN: 4250284787104
Bosch
Akku-Bohrhammer GBH 36 V-Li
Inkl. Steuern: 1.087,81 € VE 1 Stück Netto 914,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GBH 36 V-Li

- Stark wie ein Netzgerät: bis zu 195 Bohrlöcher (6 x 40 mm in Beton) mit einer Akkuladung - Pneumatisches Hammerschlagwerk mit Meißelfunktion, optimiert auf Bohrungen von 8-16 mm in Beton (max. 26 mm) - So schnell wie der beste 2-Kilo-Netzhammer durch hohe Schlagenergie (2,8 Joule)

Lieferumfang: 2 x Li-Ion-Akku, Schnellladegerät AL 3640 CV, L-Boxx.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht (mit Akku), ca. (kg) 4,3
Akku-Spannung (V) 36
Akku-Kapazität (Ah) 4,0
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern (mm) 4-26
Schlagenergie, max. (J) 2,8
Schlagzahl bei Nenndrehzahl (min-1) 0-4.260
Optimaler Einsatzbereich in Beton mit Hammerbohrern (mm) 8-16
Passende L-Boxx-Nr. 136 (im Lieferumfang)
Nenndrehzahl (min-1) 0-960
Max. Bohr-Ø Stahl (mm) 13
Max. Bohr-Ø Holz (mm) 30
Modell GBH 36 V-Li
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen