Professioanl Akku-Bohrhammer GBH 36 VF-LI Plus, mit 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX

Artikelnummer: Z00477678
EAN: 3165140762311
Herstellernummer: 0611907002
Professioanl Akku-Bohrhammer GBH 36 VF-LI Plus, mit 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
UVP: 938,91 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 742,85 € VE 1 Stück Netto 624,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

BoschProfessioanl Akku-Bohrhammer GBH 36 VF-LI Plus, mit 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX

  • Kraft ohne Ende bei absoluter Kontrolle. Bis zu 50 Prozent schnellerer Arbeitsfortschritt durch höhere Einzelschlagenergie und 100 Prozent mehr Lebensdauer (Vergleich zu Vorgänger GBH 36 VF-LI).
  • Absolute Kontrolle bei blockiertem Bohrer mit Bosch KickBack Control (KBC) und in empfindlichen Materialien mit Bosch Electronic Precision Control (EPC).
  • Durch mitgeliefertes Schnellspannbohrfutter auch für Rundschaftbohrer in Holz und Metall geeignet.
  • Vibration Control für ermüdungsarmes Arbeiten.
  • LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Arbeitsstelle.
  • Bis zu 240 Löcher in Beton mit einer Akkuladung (Durchmesser: 6 x 40 mm).
  • 3 Funktionen: Bohren, Hämmern, Meißeln.
  • Innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 Prozent (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack).
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
  • Überdurchschnittlich schnelle Ladedauer: Schon nach 25 Minuten sind 80 Prozent des Akkus geladen.

Im Lieferumfang enthalten:

  • Tiefenanschlag (1 613 001 003)
  • L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (1 600 A00 4L0)
  • Schnellladegerät, L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)
  • Schnellspannbohrfutter (2 608 572 212)
  • Wechselfutter SDS-plus (2 608 572 213)
  • Zusatzhandgriff (2 602 025 191)
  • 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 03C)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Electronic nein
Bosch-SDS-System ja
Breite (mm) 108.0
Constant-Electronic Ja
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 4.6
Gewicht inkl. Akku (kg) 4,6
Höhe (mm) 246.0
Akkuspannung (V) 36
Auto-Lock nein
Akkukapazität (Ah) 4.0
Abmessung Höhe (mm) 240
Abmessung Breite (mm) 360
Abmessung Länge (mm) 440
Bohrdurchmesser Stahl (mm) 13
Bohrdurchmesser Holz (mm) 30
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern (mm) 4 – 28
Bohrdurchmesser Beton (mm) 28
Schlagenergie, max. (J) 3,2
Schlagzahl bei Nenndrehzahl (min-1) 0 – 4200
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern (mm) 8 – 18
Nenndrehzahl (min-1) 0 – 940
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Bohrhammer
Power-Control nein
Staubabsaugung nein
Stufenlose Drehzahlregelung ja
Volumen (dm³) 38.016
Überlastkupplung ja
Max. Bohr-Ø Stahl (mm) 13
Max. Bohr-Ø Holz (mm) 30
Länge (mm) 407.0
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 0
Max. Einzelschlagenergie (J) 3.2
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 4200

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen