Akku-Bohrhammer GBH 36 VF-LI Plus, mit 31-teiligem Wiha Werkzeug-Set

Artikelnummer: Z00513994
EAN: 3165140866408
Herstellernummer: 0615990H4T
Akku-Bohrhammer GBH 36 VF-LI Plus, mit 31-teiligem Wiha Werkzeug-Set
Inkl. Steuern: 845,00 € VE 1 Stück Netto 710,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Bohrhammer GBH 36 VF-LI Plus mit 31-teiligem Wiha Werkzeug-Set. Kraft ohne Ende bei absoluter Kontrolle. Bis zu 50 Prozent schnellerer Arbeitsfortschritt durch höhere Einzelschlagenergie und 100 Prozent mehr Lebensdauer (Vergleich zu Vorgänger GBH 36 VF-LI). Absolute Kontrolle bei blockiertem Bohrer mit Bosch KickBack Control (KBC) und in empfindlichen Materialien mit Bosch Electronic Precision Control (EPC). Durch mitgeliefertes Schnellspannbohrfutter auch für Rundschaftbohrer in Holz und Metall geeignet. Vibration Control für ermüdungsarmes Arbeiten. LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Arbeitsstelle. Bis zu 240 Löcher in Beton mit einer Akkuladung (Durchmesser: 6 x 40 mm). 3 Funktionen: Bohren, Hämmern, Meißeln. Innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 Prozent (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack). Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Überdurchschnittlich schnelle Ladedauer: Schon nach 25 Minuten sind 80 Prozent des Akkus geladen. L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS), L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (1 600 A00 4L0), Schnellladegerät, Schnellspannbohrfutter (2 608 572 212), Tiefenanschlag (1 613 001 003), Wechselfutter SDS-plus (2 608 572 213), Zusatzhandgriff (2 602 025 191), 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 03C), 31tlg. Wiha Werkzeug-Set, Wiha L-BOXX (1 605 438 1CT)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Electronic nein
Bosch-SDS-System ja
Breite (mm) 108,0
Constant-Electronic Ja
Gewicht inkl. Akku (kg) 4,6
Höhe (mm) 246,0
Akkuspannung (V) 36
Auto-Lock nein
Akkukapazität (Ah) 4
Abmessung Höhe (mm) 255
Abmessung Breite (mm) 357
Abmessung Länge (mm) 444
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern (mm) 4 – 28
Schlagenergie, max. (J) 3,2
Schlagzahl bei Nenndrehzahl (min-1) 0 – 4200
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern (mm) 8 – 18
Nenndrehzahl (min-1) 0 – 940
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Bohrhammer
Power-Control nein
Staubabsaugung nein
Stufenlose Drehzahlregelung ja
Volumen (dm³) 40.420
Überlastkupplung ja
Max. Bohr-Ø Stahl (mm) 13
Max. Bohr-Ø Holz (mm) 30
Länge (mm) 407,0
Min. Leerlaufdrehzahl (1/min) 0
Max. Leerlaufdrehzahl (1/min) 4200

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen