Professional Akku-Bohrschrauber Akku-5-Tool-Kit 10,8 V mit 3 x 2,0 Ah Li-Ion Akku

Artikelnummer: Z00189673
EAN: 3165140818681
Herstellernummer: 0615990GF2
Bosch
Professional Akku-Bohrschrauber Akku-5-Tool-Kit 10,8 V mit 3 x 2,0 Ah Li-Ion Akku
Inkl. Steuern: 496,79 € VE 1 Stück Netto 417,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Akku-Bohrschrauber Akku-5-Tool-Kit 10,8 V mit 3 x 2,0 Ah Li-Ion Akku

  • Mit 169 mm enorm kurze Bauform für optimale Handhabung vor allem bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen
  • professionelle Leistung: 2-Gang-Getriebe sorgt für kraftvolle 15 Nm (weicher Schraubfall) beim Bohren (bis 19 mm) und Schrauben (bis 7 mm)
  • für alles gerüstet mit den weiteren Tools: Stichsäge,Säbelsäge, Radiound Arbeitslampe
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
  • praktische Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs
  • integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen
  • Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen
  • kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen

Lieferumfang:

  • GLI 10,8 V-LI (0 601 437 U00)
  • GML 10,8 V-LI (0 601 429 200)
  • GSA 10,8 V-LI (0 601 64L 972)
  • GSR 10,8-2-LI (0 601 868 101)
  • GST 10,8 V-LI (0 601 5A1 001)
  • L-BOXX 374 (1 600 A00 1RT)
  • Schnellladegerät AL 1130 CV (2 607 225 134)
  • 3 x 2,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 02X)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmomentstufen 20+1
Electronic ja
Breite (mm) 355
Drehmoment, max. (hart/weich) (Nm) 30 / 15
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 0.95
Gewicht inkl. Akku (kg) 0,95
Höhe (mm) 255
Akkuspannung (V) 10.8
Auto-Lock ja
Akkukapazität (Ah) 2.0
Abmessung Höhe (mm) 255
Abmessung Breite (mm) 355
Abmessung Länge (mm) 440
Bohr-Ø Holz, max. (mm) 19
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) 1 / 10
Bohr-Ø Stahl, max. (mm) 10
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 19
Schlagbohren nein
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Bohrschrauber
Softgrip ja
Volumen (dm³) 39.831
Schrauben-Ø, max. (mm) 7
magnetischer Bit-Halter nein
Licht ja
Max. Bohrfutterspannweite (mm) 10
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) (min-1) 0 – 400 / 1300
Länge (mm) 440
Min. Bohrfutterspannweite (mm) 1
Mehrgang ja
Min. Drehmomenteinstellung (Nm) 15
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1300
Max. Drehmomenteinstellung (Nm) 30
Max. Drehmoment (Nm) 30
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 400
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1300

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen