Professional Akku-Schrauber GSR 10,8 V-EC HX mit L-BOXX

Artikelnummer: Z00477708
EAN: 3165140765527
Herstellernummer: 06019D4103
Bosch
Professional Akku-Schrauber GSR 10,8 V-EC HX mit L-BOXX
UVP: 126,93 €   - Sie sparen 18%
Inkl. Steuern: 103,95 € VE 1 Stück Netto 87,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Akku-Schrauber GSR 10,8 V-EC HX mit L-BOXX

  • Hält länger
  • läuft länger
  • Längere Lebensdauer dank bürstenlosem EC-Motor mit Electronic Motor Protection (EMP)
  • Längere Laufzeit:
    • bis zu 1000 Schrauben (4 x 40 mm) mit einer Akkuladung (2,5 Ah)
    • Besseres Leistungs-Gewichts-Verhältnis mit bis zu 18 Nm Drehmoment (weicher Schraubfall) für kraftvolles Schrauben bis zu 7 mm bei einer Kopflänge von nur 135 mm und einem Gewicht von nur 0,7 kg.
  • Praktisch:
    • Einfacher Transport von Gerät und Bits durch Gürtelklipp und Bithalter
    • Austauschbare Farbklipps für leichtes Erkennen des Gerätes
    • Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen
    • Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs
    • Verriegelbarer 1/4 Zoll-Universalbithalter arretiert alle gängigen Bohr- und Schrauberbits
    • Perfekte Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben durch 20 + 1 Drehmomentstufen

Lieferumfang:

  • L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)
  • 1 x Gürtelclip
  • 1 x Bithalter
  • 4 x Farbclips
  • 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät (2608438124)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Drehmomentstufen 20+1
Electronic ja
Breite (mm) 53.0
Drehmoment, max. (hart/weich) (Nm) 20 / 18
Ladedauer, ca. (min) 45
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 0.7
Gewicht inkl. Akku (kg) 0,7
Akkutyp Li-Ion
Akkuspannung (V) 10.8
Auto-Lock nein
Akkukapazität (Ah) 2.0
Abmessung Höhe (mm) 123
Abmessung Breite (mm) 357
Abmessung Länge (mm) 448
Bohr-Ø Holz, max. (mm) 30
Bohr-Ø Stahl, max. (mm) 10
Schlagbohren nein
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Schrauber
Softgrip ja
Volumen (dm³) 19.672
Schrauben-Ø, max. (mm) 7
magnetischer Bit-Halter nein
Licht ja
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) (min-1) 0 – 400 / 1300
Länge (mm) 135.0
Mehrgang ja
Min. Drehmomenteinstellung (Nm) 18
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1300
Max. Drehmomenteinstellung (Nm) 20
Max. Drehmoment (Nm) 20
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 400
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1300

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen