Akku-Schrauber GSR 18 V-LI HX, mit 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku, im Karton

Artikelnummer: Z00189007
EAN: 3165140725859
Herstellernummer: 0601869104
Akku-Schrauber GSR 18 V-LI HX, mit 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku, im Karton
Inkl. Steuern: 351,24 € VE 1 Stück Netto 295,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Schrauber GSR 18 V-LI HX, der kürzeste 18-Volt Dauerläufer mit Universalbithalter, kürzeste Bauform (nur 153 mm) seiner Klasse und geringes Gewicht (nur 1,7 kg, 18 Volt, 4,0 Ah) für perfekte Handhabung, verriegelbarer 1/4 Zoll-Universalbithalter arretiert alle gängigen Bohr- und Schrauberbits, sehr effizient: bis zu 826 Schrauben (6 x 60 mm in Weichholz) mit einer Akkuladung (18 V, 4,0 Ah), innovative COOLpack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 Prozent (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne COOLpack), Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung, kraftvolle 67 Nm (18 V, 4,0 Ah) durch neuentwickelten 4-poligen Bosch-Hochleistungsmotor, integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen, Karton (L-BOXX-ready), Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322), 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät (2 608 438 093), 1/2 L-BOXX-Einlage Zubehör (2 608 438 102), 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 038)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmomentstufen 18+1
Electronic ja
Breite (mm) 330
Drehmoment, max. (hart/weich) (Nm) 67 / 28
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 1.7
Gewicht inkl. Akku (kg) 1,7
Höhe (mm) 120
Akkuspannung (V) 18
Auto-Lock nein
Akkukapazität (Ah) 4.0
Abmessung Höhe (mm) 120
Abmessung Breite (mm) 330
Abmessung Länge (mm) 425
Bohr-Ø Holz, max. (mm) 35
Bohr-Ø Stahl, max. (mm) 13
Schlagbohren nein
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Schrauber
Softgrip ja
Volumen (dm³) 16.830
Schrauben-Ø, max. (mm) 8
magnetischer Bit-Halter nein
Licht ja
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) (min-1) 0 – 500 / 0 – 1700
Länge (mm) 425
Mehrgang ja
Min. Drehmomenteinstellung (Nm) 28
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 0
Max. Drehmomenteinstellung (Nm) 67
Max. Drehmoment (Nm) 67
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 500
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1700

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen