Akku-Zweigang-Bohrschrauber Lithium-Ionen PSR 10,8 LI-2, mit 2 x Akkupacks

Artikelnummer: Z00477637
EAN: 3165140808705
Herstellernummer: 060397290L
Akku-Zweigang-Bohrschrauber Lithium-Ionen PSR 10,8 LI-2, mit 2 x Akkupacks
UVP: 169,99 €   - Sie sparen 10%
Inkl. Steuern: 153,50 € VE 1 Stück Netto 128,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Zweigang-Bohrschrauber Lithium-Ionen PSR 10,8 LI-2. PSR 10,8 LI-2 - kompakte Power, die gut in der Hand liegt. Klein, leicht, kompakt - der Handlichste seiner Klasse. Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung: Immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie. Besonders hohe Langlebigkeit des wechselbaren Lithium-Ionen-Akkupacks durch Bosch Electronic Cell Protection (ECP). Syneon Chip - Intelligent gesteuerte Energie für jedes Projekt. Intelligente 3-stufige Ladezustandsanzeige. Bosch Electronic-Drehzahlsteuerung: Gas geben von 0 bis max. über den Schalterdrücker. 2-Gang-Hochleistungsplanetengetriebe: Überlegene Lebensdauer, beste Kraftübertragung, hohe Laufruhe. Schnellspannbohrfutter mit Bosch-Auto-Lock für schnellsten und einfachsten Werkzeugwechsel. PowerLight – durch die eingebaute Leuchtdiode haben Sie Ihr Werkstück stets gut beleuchtet im Blick. Drehmomentvorwahl mit 20 Drehmomentstufen plus Bohrstellung – optimale Kraft für jede Anwendung. Ein Akku für alle – passend für alle Heimwerker- und Gartengeräte der Power4All Lithium-Ionen-Akkusysteme. Kunststoffkoffer, Schrauberbit, 2 Akkupacks PBA 10,8 V 2,0 Ah O-A (1 600 A00 49P), 45-min Ladegerät AL 1130 CV (1 600 Z00 03L)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Grün
Drehrichtungsanzeige ja
Drehmomentstufen 20 + 1
Bosch Electronic Cell Protection (ECP) ja
Bosch Electronic ja
Bosch Auto-Lock ja
Integrierte Arbeitsleuchte ja
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 0.95
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren nein
Anwendung: Schrauben / Bohren ja
Akkuspannung (V) 10.8
Akkukapazität (Ah) 2
Abmessung Höhe (mm) 101.500
Abmessung Breite (mm) 338
9,6 Volt nein
7,2 Volt nein
2-Gang Getriebe ja
18 Volt nein
14,4 Volt nein
12 Volt nein
10,8 Volt ja
Abmessung Länge (mm) 291
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 8
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 8
Bohrfutter Schnellspannbohrfutter
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 20
Bohr-Ø in Stahl (mm) 8
Bohr-Ø in Holz (mm) 20
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 20
Rechts-/Links-Lauf ja
Produktart Akku-Zweigang-Bohrschrauber Lithium-Ionen
Softgrip ja
Volumen (dm³) 9.983
Vergleichsmaßstab Akku-Zweigang-Bohrschrauber Lithium-Ionen
Usage level Universal
Schrauben-Ø bis (mm) 6
Lithium-Ionen-Technologie ja
Maschinengewicht mit Akku (kg) 0,95
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) (min-1) 0 – 350 / 1100
Ladezustandsanzeige ja
Min. Drehmomenteinstellung (Nm) 14
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1100
Max. Drehmomenteinstellung (Nm) 22
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall (Nm) 14 / 22
Max. Drehmoment (Nm) 22
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 350
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1100

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen