Akku-Zweigang-Bohrschrauber PSR 18-2, mit 1 Akku, 30-min-Schnellladegerät

Artikelnummer: Z00188979
EAN: 3165140404969
Herstellernummer: 0603951E00
Akku-Zweigang-Bohrschrauber PSR 18-2, mit 1 Akku, 30-min-Schnellladegerät
UVP: 160,00 €   - Sie sparen 13%
Inkl. Steuern: 139,00 € VE 1 Stück Netto 116,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Zweigang-Bohrschrauber PSR 18-2, kraftvoll mit 2-Gang-Getriebe für alle Schraub- und Bohrarbeiten, 2-Gang-Hochleistungsplanetengetriebe: überlegene Lebensdauer, beste Kraftübertragung, hohe Laufruhe, Click-Schnellspannbohrfutter mit Bosch-Auto-Lock für schnellsten und einfachsten Werkzeugwechsel, Drehmomentvorwahl mit 25 Drehmomentstufen plus Bohrstellung, optimale Kraft für jede Anwendung, 30-Minuten-Schnellladegerät mit intelligenter Akku-voll-Erkennung, Bosch Electronic-Drehzahlsteuerung: Gas geben von 0 bis max. über den Schalterdrücker, PowerLight: durch die eingebaute Leuchtdiode haben Sie Ihr Werkstück stets gut beleuchtet im Blick, Auslaufbremse und Einschaltsperre, Schnellwechsel-Akkupack, Softgrip für einen besseren und bequemeren Halt, Akkupack (2 607 335 536), Kunststoffkoffer (2 605 438 671), 30-min Schnellladegerät (2 607 224 426)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Grün
Drehrichtungsanzeige nein
Drehmomentstufen 25 + 1
Bosch Electronic Cell Protection (ECP) nein
Bosch Electronic ja
Bosch Auto-Lock ja
Breite (mm) 315
Integrierte Arbeitsleuchte ja
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 2.00
Höhe (mm) 130
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren nein
Anwendung: Schrauben / Bohren ja
Akkuspannung (V) 18.0
Abmessung Höhe (mm) 130
Abmessung Breite (mm) 315
9,6 Volt nein
7,2 Volt nein
2-Gang Getriebe ja
18 Volt ja
14,4 Volt nein
12 Volt nein
10,8 Volt nein
Abmessung Länge (mm) 385
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang 12
Bohrfutter Schnellspannbohrfutter
Bohr-Ø in Stahl (mm) 12
Bohr-Ø in Holz (mm) 40
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang 40
Rechts-/Links-Lauf ja
Produktart Akku-Zweigang-Bohrschrauber
Softgrip ja
Volumen (dm³) 15.766
Vergleichsmaßstab Akku-Zweigang-Bohrschrauber
Usage level Expert
Schrauben-Ø bis (mm) 10
Lithium-Ionen-Technologie nein
Maschinengewicht mit Akku (kg) 2,00
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) (min-1) 0 – 400 / 1250
Länge (mm) 385
Ladezustandsanzeige nein
Min. Drehmomenteinstellung 28
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1250
Max. Drehmomenteinstellung 44
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall (Nm) 28 / 44
Max. Drehmoment (Nm) 44
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 400
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1250

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen