Akku-Bohrschrauber GSR 10,8-2-LI, Solo Version, im Karton

Artikelnummer: Z00189004
EAN: 3165140538473
Herstellernummer: 0601868101
Bosch
Akku-Bohrschrauber GSR 10,8-2-LI, Solo Version, im Karton
Inkl. Steuern: 79,21 € VE 1 Stück Netto 66,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Bohrschrauber GSR 10,8-2-LI, das kürzeste Kraftpaket in der 10,8-Volt-Klasse, mit 169 mm kürzeste Bauform seiner Klasse für optimale Handhabung vor allem bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen, professionelle Leistung: 2-Gang-Getriebe sorgt für kraftvolle 30 Nm beim Bohren (bis 19 mm) und Schrauben (bis 7 mm), vollwertiges 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter, praktische Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs, einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung, Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung, integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen, Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen, Bosch Hyper Charge: durch Schnellladung sind die Akkus bereits nach der Hälfte der Ladezeit zu 75 Prozent geladen, kein Memory-Effekt: der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen, Karton, Solo Version, 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät (2 608 438 014)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmomentstufen 20+1
Electronic ja
Breite (mm) 220
Drehmoment, max. (hart/weich) (Nm) 30 / 13
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 0.95
Gewicht inkl. Akku (kg) 0,95
Höhe (mm) 95
Akkuspannung (V) 10.8
Auto-Lock ja
Abmessung Höhe (mm) 95
Abmessung Breite (mm) 220
Abmessung Länge (mm) 360
Bohr-Ø Holz, max. (mm) 19
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Bohrfutterspannbereich, min./max. (mm) 1 / 10
Bohr-Ø Stahl, max. (mm) 10
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 19
Schlagbohren nein
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Akku-Bohrschrauber
Softgrip ja
Volumen (dm³) 7.524
Schrauben-Ø, max. (mm) 7
magnetischer Bit-Halter nein
Licht ja
Max. Bohrfutterspannweite (mm) 10
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) (min-1) 0 – 350 / 1300
Länge (mm) 360
Min. Bohrfutterspannweite (mm) 1
Mehrgang ja
Min. Drehmomenteinstellung (Nm) 13
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 0
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1300
Max. Drehmomenteinstellung (Nm) 30
Max. Drehmoment (Nm) 30
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang (U/min) 350
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang (U/min) 1300

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen