Professional Akku-Bohrschrauber GSR 10,8-2-LI, ohne Akku & Ladegerät, Solo Version, L-BOXX

Artikelnummer: Z00477513
EAN: 3165140773263
Herstellernummer: 060186810D
Professional Akku-Bohrschrauber GSR 10,8-2-LI, ohne Akku & Ladegerät, Solo Version, L-BOXX
UVP: 126,93 €   - Sie sparen 17%
Inkl. Steuern: 105,36 € VE 1 Stück Netto 88,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 10,8-2-LI, ohne Akku & Ladegerät, Solo Version, L-BOXX (0 601 868 10D)

Das handliche Kraftpaket

  • Mit 169 mm enorm kurze Bauform für optimale Handhabung vor allem bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen
  • Professionelle Leistung: 2-Gang-Getriebe sorgt für kraftvolle 15 Nm (weicher Schraubfall) beim Bohren (bis 19 mm) und Schrauben (bis 7 mm)
  • Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs
  • Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen
  • Vollwertiges 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
  • Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen
  • Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen

Lieferumfang:

  • L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)
  • 1/2 L-BOXX-Einlage Zubehör (2 608 438 004)
  • 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V2)
  • Solo Version
Akku und Ladegrät sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max. Drehmoment 30 Nanometer
Drehmomentstufen 20+1
Max. Drehmomenteinstellung 30 Nanometer
Bohr-Ø Stahl, max. 10 Millimeter
Licht ja
Max. Bohrfutterspannweite 10 Millimeter
Drehmoment, max. (hart/weich) 30 / 15 Nanometer
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang 10 Millimeter
Akkuspannung 10.8 Volt
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang 10 Millimeter
Bohrfutterspannbereich, min./max. 1 / 10 Millimeter
Länge 169.0 Millimeter
Product Type Bosch Blau
Bohr-Ø Holz, max. 19 Millimeter
Mehrgang ja
Schrauben-Ø, max. 7 Millimeter
Min. Bohrfutterspannweite 1 Millimeter
Abmessung Länge 440 Millimeter
Abmessung Höhe 110 Millimeter
Softgrip ja
magnetischer Bit-Halter nein
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang 1300
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang 19 Millimeter
Gewicht mit Akkupack 0.95 KG_tmp
Abmessung Breite 360 Millimeter
Akkukapazität 2.0 Zusätzliche Minute
Produktart Akku-Bohrschrauber
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0
Schlagbohren nein
Auto-Lock ja
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) 0 – 400 / 1300
Gewicht inkl. Akku 0,95 KG_tmp
Electronic ja
Volumen 17.424 Kubikdezimeter
Min. Drehmomenteinstellung 15 Nanometer
Rechts-/Linkslauf ja
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang 19 Millimeter
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang 400
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang 1300

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen