Professional Akku-Bohrschrauber GSR 10,8-2-LI, in Tasche + Zubehör

Artikelnummer: Z00189670
EAN: 3165140800624
Herstellernummer: 0615990G6L
Professional Akku-Bohrschrauber GSR 10,8-2-LI, in Tasche + Zubehör
UVP: 172,54 €   - Sie sparen 18%
Inkl. Steuern: 141,82 € VE 1 Stück Netto 119,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 10,8-2-LI in Tasche, mit 39 teiligem Zubehör (0 615 990 G6L)

Das kürzeste Kraftpaket seiner Klasse

  • Mit 169 mm kürzeste Bauform seiner Klasse für optimale Handhabung vor allem bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen
  • Professionelle Leistung: 2-Gang-Getriebe sorgt für kraftvolle 30 Nm beim Bohren (bis 19 mm) und Schrauben (bis 7 mm)
  • Vollwertiges 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
  • Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs
  • Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen
  • Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen
  • Kein Memory-Effekt: der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen,

Lieferumfang:

  • Schnellladegerät AL 1115 CV (2 609 160 158)
  • 1 x 2,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 02X)
  • 1 x 4,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 02Y)
  • 25-teiliges Schrauberbit-Set (2 609 160 156)
  • 7-teiliges Holzbohrer-Set (2 609 160 157)
  • 7-teiliges Metallbohrer-Set (2 609 160 158)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht inkl. Akku 4 KG_tmp
Bohrfutterspannbereich, min./max. 1 / 10 Millimeter
Produktart Akku-Bohrschrauber
Schrauben-Ø, max. 7 Millimeter
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang 10 Millimeter
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang 19 Millimeter
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang 10 Millimeter
Abmessung Breite 245 Millimeter
max. Drehmoment 30 Nanometer
Bohr-Ø Holz, max. 19 Millimeter
Volumen 8.931 Kubikdezimeter
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0
Softgrip ja
Max. Drehmomenteinstellung 30 Nanometer
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang 400
Breite (mm) 245.0
Rechts-/Linkslauf ja
Min. Bohrfutterspannweite 1 Millimeter
Min. Drehmomenteinstellung 15 Nanometer
Abmessung Länge 317 Millimeter
Bohr-Ø Stahl, max. 10 Millimeter
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang 1300
Abmessung Höhe 115 Millimeter
Product Type Bosch Blau
Schlagbohren nein
Gewicht mit Akkupack 4 KG_tmp
Drehmomentstufen 20+1
Electronic ja
Höhe (mm) 115.0
Auto-Lock ja
Drehmoment, max. (hart/weich) 30 / 15 Nanometer
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) 0 – 400 / 1300
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang 19 Millimeter
Licht ja
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang 1300
Mehrgang ja
Max. Bohrfutterspannweite 10 Millimeter
Akkuspannung 10.8 Volt
Akkukapazität 2.0 Zusätzliche Minute
Länge 169.0 Millimeter
magnetischer Bit-Halter nein

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen